Dámská keprová košile námořnicky modrá S

Artiklové číslo: 320811358900S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 100 %
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva modrá
Složení tkaniny Bavlna
Hustota tkaniny 175 g/m2
Druh produktu Košile / blůza
Mezinárodní velikost S
Počet kapes 2 ks
Pohlaví dámské
Délka rukávu Dlouhý rukáv

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320811358900S
EAN / GTIN 7330509484715
Číslo výrobce 320811358900S
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 155 g/m²

Kapsy
Náprsní kapsa s klopou a kapsa na tužku

Funkčnost
Dámský střih

Provedení
Manžety na koncích rukávů, páska s knoflíkem

Detaily
Plastové knoflíky

Popis:

  • Košilka z proutí v dámském střihu, s manžetami a plastovými knoflíky na rukávech
  • Košilka má náprsní kapsu s klopou a kapsičku na propisku