Vložka pro otočný soustružnický hrot, Typ: 1

Artiklové číslo: 320627 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 18 mm
Malý ⌀ hrotu D1 8 mm
⌀ stopky d 14 mm
Užitná délka L1 35 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň; 30 stupeň
Vhodné pro barevný kód K14
Rozměr klíče 14 mm
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320627 1
EAN / GTIN 4045197774040
Číslo výrobce 320627 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.
  • Kompletně kalené a broušené.
  • Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.

Vhodné pro:

Soustružnický hrot č. 320659, vel. 3; 321265 vel. 4, č. 321335 vel. 3.