Držák vrtací tyče PSK levý, pro vyměnitelné břitové destičky DN..

Artiklové číslo: 320406 40/15-110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Průměr stopky 40 mm
Typ stopky kulatá
Průměr stopky 40 mm
Délka základního tělesa 110 mm
Průměr otvoru min. 40 mm
Středové přesazení F 22 mm
Úhel nastavení 107,5 stupeň
Tvar držáku Rovné (G)
Proces obrábění, soustružení vnitřní soustružení
Označení řezné destičky DN.. 1506..
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 110 mm
Užitná délka 90 mm
Směr řezu Levořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vyvrtávací tyč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320406 40/15-110
EAN / GTIN 2050001715159
Číslo výrobce PS4.PDF.LQB.110

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 najdete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čep PSC na poptávku.