DCT 194-042-25.4-7/8UNC Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Artiklové číslo: 3201002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201002
EAN / GTIN 7291075167139
Číslo výrobce 3201002
L-číslo L24040 434

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,764″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 19,0, Celková délka (OAL) 4,82″, použitelná délka (LU) 2,15″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.764″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.786″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.756″
  • Desetinný ekvivalent: 0.764″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 19.0
  • Celková délka (OAL): 4.82″
  • Délka špicky britu(PL): 0.137″
  • Délka upínace (LPR): 2.62″
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Použitelná délka (LU): 2.15″

Vhodné produkty

Břitové destičky