Soustružnický držák neutrální 6311-100HP mm

Artiklové číslo: 320070 6311-100HP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Upnutí HSK-T
Způsob použití neutrální
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
Náhradní díl S05
Typ stopky Kuželová dutá stopka
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320070 6311-100HP
EAN / GTIN 2050002004740
Číslo výrobce HA6.KDB.NNA.100-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čepy PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky
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
    ⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku