Držák vrtáku do plného VARIA, VXT4, ⌀ upnutí D1: 20mm

Artiklové číslo: 319846 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa EWC00400395; ZYL02002215
Průměr hřídele DS 20 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada VARIA
Označení výrobce Vollbohrerhalter VARIA
Tvar hlavy kulatá
Délka hlavy L1 85 mm
Funkční výška H1 64 mm
Šířka funkce L4 68 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Nepodepřená délka A 23 mm
Užitná délka L1 63,85 mm
Funkční délka 58 mm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Hlava nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319846 20
EAN / GTIN 4069739471143
Číslo výrobce 232710
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Provedení:

VXT − flexibilní systém s dvojitým kuželem. Provedení s mnohoúhelníkem umožňuje odolnost vůči krouticímu momentu až 200 Nm.

Výhoda:

  • Optimalizovaná stabilita a tlumení
  • Výměna nástroje, flexibilita a modularita.
  • Nejvyšší přesnost a opakovatelnost (+/- 0,002).
  • Zpětná kompatibilita se systémem VARIA VX

Použití:

Systém rychlé výměny pro statické rotační aplikace.

Poznámka:

Maximální utahovací moment u provedení VXT3 a VXT4 je 5,4 Nm, dosažitelný pomocí vhodného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Při uvolňování vložek nepřetáčejte přes doraz. Pro čištění držáků nástrojů Varia a vyměnitelných vložek doporučujeme sadu EWS Clean a čisticí sadu.