{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | MiniKD | |
| Průměr trubky | 4 | |
| Průměr koule | 12 mm | |
| Provozní tlak max | 10 bar | |
| Druh produktu | Tryska | |
| S trubkou | ano | |
| Přípojka | s kulovou hlavou | |
| Vhodné pro | kapaliny | |
| Materiál | ušlechtilá ocel | |
| Celková délka | 100 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Katalogové číslo | 319470 12X100 | |
| EAN / GTIN | 4260711110450 | |
| Číslo výrobce | 02029 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de |