• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

E90AC D32-25-L250J Fréza na drážky s vyměnitelnými břitovými destičkami APKT/ADKT

Artiklové číslo: 3194352
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3194352
EAN / GTIN 7291075046496
Číslo výrobce 3194352

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitu (CICT) 3, maximální délka břitu (APMX) 25 mm, počet břitu (NOF) 2, celková délka (OAL) 250 mm

Charakteristika:

  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): Válcový
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 32 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 3
  • Maximální délka řezu (APMX): 25 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Označení řezné destičky (MIID): ADCT 1505PDFR-HM
  • Celková délka (OAL): 250 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku