• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Rychlovýměnný adaptér ER16, d=35, Upínací ⌀: 8mm

Artiklové číslo: 319283 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí kanál uzavíratelný ano
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Kužel upínacích kleštin
Formulář záznamu Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 35 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 35 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schnellwechseladapter ER16
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Upínací průměr min. D1 8 mm
Upínací průměr max. D1 8 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 35 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Rychlovýměnný adaptér
Norma DIN 6499
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319283 8
EAN / GTIN 4045197943668
Číslo výrobce 319283 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro přímou adaptaci se rychlovýměnný adaptér našroubuje pomocí upínací matice s vnějším závitem do válcového upínacího pouzdra resp. držáku VDI.
Rychlovýměnný systém vyvrtávacích tyčí.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče s 1, 2 nebo 3 upínacími plochami.

Rozsah dodávky:

Uzavírací šrouby pro otvory chladicího kanálu, drážkový kámen.

Poznámka:

Přednastavení např. pomocí GARANT přístroje VG1 č. 354760 nebo přístroje VGBASIC č. 355010 s redukcí č. 354773 (pouzdro č. 313291 vel. 25 s přídavnou redukcí č. 319426; 319428 vždy ve vel. 40/32).