• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák upichovací planžety Eco typ 2, Provedení: RR

Artiklové číslo: 319141 RR
Sleva
7 875,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka B 83 mm
Výška H1 14,5 mm
Výška H2 65 mm
Rádius R1 117 mm
Rádius R2 50 mm
Provedení RR
Druh produktu Upichovací držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319141 RR
EAN / GTIN 4045197781086
Číslo výrobce 319141 RR
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Štíhlá konstrukce ve 4 provedeních a možnost montáže s otočením o 180° při normálním použití a použití nad hlavou. Optimální kombinace nástrojů pro upichování a zapichování mezi nebo poblíž hlavního a protilehlého vřetena při minimálním vyložení konstrukčního dílu.

Použití:

Pro použití na hvězdicových revolverech a ve frézovacích vřetenech soustružnických frézovacích center.
Ke vsazení upichovacích planžet Eco č. 273864273866, č. 273562 a 273564.

Poznámka:

Postranní přívod chladicího média pro upichovací planžetu eco.
Provedení RR a LR pro použití upichovacího hrotu č. 273864. Provedení RL a LL pro upichovací hrot č. 273865. Provedení RR a LL pro upichovací hrot č. 273866.
Vhodné upínky č. 279840 2 a vhodné šrouby č. 279815 14. Viz seznam náhradních dílů.
Lamely č. 273562 a 273564 je možné nasadit pouze na držáky RR a LL.