{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | GARANT Eco | |
| Označení výrobce | Eco-Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Čtyřhranný úchyt | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYV02000115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm; 16 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 20 mm | |
| Délka stopky LS | 40 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | VDI 20 | |
| Funkční výška H | 16 mm | |
| Poloha nástroje | vpravo | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trny VDI | |
| Celková délka L | 55 mm | |
| Výška celková H1 | 30 mm | |
| Šířka celkem B1 | 52 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Tvar | C | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | Cementační ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno; kalené | |
| Hmotnost | 0,86 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319101 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197523709 | |
| Číslo výrobce | 319101 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |