{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, radial | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | GARANT Eco | |
| Herstellerbezeichnung | Eco-Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft; Vierkantaufnahme | |
| Trennstellenkodierung | ZYV02000115 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 20 mm; 16 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft DS | 20 mm | |
| Länge Schaft LS | 40 mm | |
| Schnittstelle maschinenseitig | VDI 20 | |
| Funktionshöhe H | 16 mm | |
| Werkzeuglage | rechts | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | VDI-Werkzeughalter | |
| Länge gesamt L | 55 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 30 mm | |
| Breite gesamt B1 | 52 mm | |
| Norm | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Form | C | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Einsatzstahl | |
| Oberflächenbehandlung | gehärtet; geschliffen | |
| Gewicht | 0,86 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319101 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197523709 | |
| Herstellernummer | 319101 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |