Držák na vyvrtávací tyče, HSK-T 63, ⌀ upnutí D1: 10mm

Artiklové číslo: 318830 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ T pro stacionární použití
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 63 mm
Typ upínače Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje HSK-T 63
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 10 mm
Upínací průměr max. D1 10 mm
Nepodepřená délka A 60 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 34 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 34 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 91,9 mm
Norma ISO 12164-3
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava leštěné
Hmotnost 0,858 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318830 10
EAN / GTIN 2050001672711
Číslo výrobce HA6.B10.K01.060

Popis

Použití:

K upínání vyvrtávacích tyčí.
Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.