Borrstångshållare 10 mm

Art-nr: 318830 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 10 mm
fäste HSK-T 63
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 60 mm
Utvändig-⌀ D 34 mm
L1 34 mm
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318830 10
EAN/GTIN 2050001672711
Tillverkarens nummer HA6.B10.K01.060

Benämning

Användningsdata:

För montering av invändiga skärhållare.
För användning i fleroperationsmaskiner
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen