Pouzdro MK pro rychlovýměnný nožový držák, Typ: B3

Artiklové číslo: 318400 B3
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
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Morse kužel MK
Formulář záznamu Hladký dřík
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Velikost upínače MK 3
Průměr stopky DS 40 mm
Označení výrobce MK-Hülse für Schnellwechselstahlhalter
Vnější průměr D 40 mm
S morseovým kuželem (MK) ano
Velikost morseova kužele MK 3
Tvar Válcové
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací pouzdro
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318400 B3
EAN / GTIN 4045197316240
Číslo výrobce H 22/40/MK3
Výrobce/odpovědná osoba AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 Lichtenau (Sachsen), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Popis

Provedení:

Pouzdra s Morse kuželem s vytlačovacím šroubem pro rychlovýměnný držák č. 318300. Pouzdro je na vnější straně válcové.

Použití:

Pro nástroje se stopkou Morse kužele (např. spirálové vrtáky, záhlubníky, výstružníky atd).