Upínací pouzdro pro válcovou stopku 3/25 mm

Artiklové číslo: 316260 3/25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Uveďte požadovaný ⌀ upínání 20; 25; 32; 40 mm
Vhodné pro č. 316200 3/50
Délka L 88 mm
50 mm
Tloušťka nákružku 4 mm
Druh produktu Upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 316260 3/25
EAN / GTIN 4045197316721
Číslo výrobce 136477

Popis

Použití:

Pro upnutí nástrojů s válcovou stopkou.

Poznámka:

Při objednání uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutí.
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
    Typ / upínací ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku