Čelisti pro vnitřní upínání 3dílná sada, tvrdé, Pro typ sklíčidla: 100

Artiklové číslo: 315200 100
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1364,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 100 mm
Délka L 48 mm
Šířka B 14 mm
Výška H 33,5 mm
Vhodné pro barevný kód Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm
Druh produktu Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 315200 100
EAN / GTIN 4019208038834
Číslo výrobce 110166
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Vhodné pro:

Tříčelisťové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
  • Dodatečně zakoupené nástavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.