Čelisti pro vnější upínání 3dílná sada, tvrdé, Pro typ sklíčidla: 200

Artiklové číslo: 315000 200
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 1837,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 20 mm
Výška čelistí H 53,5 mm
Délka čelisti L 69 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 200 mm
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Povrch kalená
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 315000 200
EAN / GTIN 4019208038773
Číslo výrobce 110160
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Vhodné pro:

Tříčelisťové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
  • Dodatečně zakoupené nástavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.