Sada závaží ve tvaru knoflíku,

Artiklové číslo: 314-024
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal kufříky
Druh produktu Kalibrační normál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 314-024
EAN / GTIN 4045761081109
Číslo výrobce 314-024
L-číslo L40250 2916
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Charakteristika:

  • Třída OIML E2
  • Jmenovitá hodnota 1 g - 50 g
  • Knoflík
  • Leštěná nerezová ocel

Poznámka:

  • Sada závaží, OIML E2, kompaktní nebo knoflíková forma, leštěná nerezová ocel, 1 g
  • 50 g
  • Při objednávání kalibrovaných závaží je třeba objednat placené pouzdro, protože je k němu připojena kalibrační značka