HM390 ETC D18-2-C16-07 Stopkové frézy 90° nesoucí trojúhelníkové břitové destičky HM390 TCKT 0703 se třemi šroubovými břity

Artiklové číslo: 3139407
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3139407
EAN / GTIN 7291075327588
Číslo výrobce 3139407
L-číslo L23980 2617

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 18 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 5 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 100 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.4 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne