Sada nástavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 200

Artiklové číslo: 313400 200
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 743,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 36 mm
Výška čelistí H 53 mm
Délka čelisti L 75 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 200 mm
S drážkou ano
Šířka drážky B2 17 mm
Způsob upevnění Šroubování
Vzájemná vzdálenost otvorů A1 19 mm
Vzdálenost otvoru k vnější hraně A2 12 mm
Pro velikost šroubu M12
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Povrch černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313400 200
EAN / GTIN 4019208193380
Číslo výrobce 1028172
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a ozubení, černěné.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Poznámka:

  • Pro přizpůsobení soustružnickému sklíčidlu porovnejte ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
  • Upínací čelisti se špičatým ozubením 1/16 palce × 90°.
  • Nástavbové čelisti z hliníku na vyžádání.