Överbackar, sats 3 delar 200

Article no.: 313400 200
Set price 3 st. (NOK 339,90 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

För chucktyp 200 mm
längd L 75 mm
bredd B 36 mm
höjd H 53 mm
Hålavstånd a 12 mm
Hålavstånd b 19 mm
spårbredd D 17 mm
för gänga DIN 912 M12
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313400 200
EAN / GTIN 4019208193380
Manufacturer number 1028172

Beskrivelse

Utförande:

Finfrästa spår och tandningar, brunerade.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.