• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upevňovací sada pro ploché upínače

Artiklové číslo: 313379
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 313379
EAN / GTIN 4020772313371
Číslo výrobce 313379
L-číslo L30130 673
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upevňovací sada pro ploché svorky, skládající se ze 3 šroubů s hlavou s vnitřním závitem DIN 6912 1, 3 matic s T drážkou DIN 508 a kulové podložky DIN 6319C.

Charakteristika:

  • Velikost: M12x14
  • Drážka: 14
  • G: M12
  • L: 30
  • OK: 10 mm
  • Hmotnost: 49 g