• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Befestigungssatz für Flachspanner

Artikel-Nr.: 313379
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 313379
EAN / GTIN 4020772313371
Herstellernummer 313379
L-Nummer L30130 673
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Befestigungssatz für Flachspanner, bestehend aus 3 Zylinderschrauben DIN 6912, 3 T-Nutensteinen DIN 508 und 1 Kugelscheibe DIN 6319C.

Merkmal:

  • Größe: M12x14
  • Nut: 14
  • G: M12
  • L: 30
  • SW: 10 mm
  • Gewicht: 49 g