Doraz obrobku, Výška h: 15mm

Artiklové číslo: 313033 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

n 25 mm
Materiál Hliník
Druh produktu Soustružnické sklíčidlo – příslušenství

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313033 15
EAN / GTIN 4062406237622
Číslo výrobce 313033 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Doraz se 3 magnety na zadní straně. Červeně eloxovaný.

Použití:

  • Pro upínání krátkých dílů.
  • Pro ⌀ obrobku 15-150 mm.
  • Flexibilní rozšíření výšky díky zašroubování dodaných výškových prvků.

Vhodné pro:

3čelisťové soustružnické sklíčidlo se šířkou čelistí do 55 mm.

Rozsah dodávky:

9dílná sada výškových podložek č. 313034 9.
Obsah: 3×10 mm, 3×15 mm a 3×20 mm.