Sada čelistí pro vnitřní a vnější upínání 3dílná, kalené, Pro typ sklíčidla: 315

Artiklové číslo: 312986 315
Sleva
7 107,00 CZK
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 2033,33 / 1 ks)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B
32 mm
Výška čelistí H
73 mm
Délka čelisti L
125 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla
315 mm
Funkce
pevný
Obsah
3 ks
Druh produktu
Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál
ocel
Povrch
kalená
Obsah
Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 312986 315
EAN / GTIN 4062406155124
Číslo výrobce 312986 315
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Kompatibilní s tříčelisťovým sklíčidlem Bison.