P290 EPW D25-3-200-C25-12 Frézy dlouhé nesoucí 12 a 18 mm břitové destičky s dlouhými hranami.

Artiklové číslo: 3110859
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3110859
EAN / GTIN 7291075308785
Číslo výrobce 3110859
L-číslo L23980 1778

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 12 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 200 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 200 mm
  • Délka hlavy (LH) 120 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.4 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne