P290 SM D4.-6-1.4-1.50-18 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Artiklové číslo: 3110836
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110836
EAN / GTIN 7291075308624
Číslo výrobce 3110836
L-číslo L23980 1763

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3,346″, Cutting Diameter (DC) 4″, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 1,4″, Flute Count (NOF) 6, OAL (OAL) 2,755″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3.346″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.4″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 2.755″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny