• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

ETS D2.50-.125-W.750-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Artiklové číslo: 3106821
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3106821
EAN / GTIN 7291075223958
Číslo výrobce 3106821
L-číslo L23980 2294

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 2-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 10, Počet vtokových hran (NOF) 10, Celková délka (OAL) 5-1/4″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Pocet drážek (NOF): 10
  • Funkcní délka (LF): 3.234″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 081804-TN-N
  • Celková délka (OAL): 4-1/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 5
  • Typ stopky: Weldon