F90LN D160-14-40AFR CA11 Nastavitelné 90° čelní frézy (pro destičky PCD/CBN)

Artiklové číslo: 3105799
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3105799
EAN / GTIN 7291075124835
Číslo výrobce 3105799
L-číslo L23980 1148

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 14, průměr náboje (DHUB) 157 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 160 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 157 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne