• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

FF SOF 8/16 D080-07-27R Multifunkční fréza s rychloposuvem pro osmihranné a čtvercové kontury břitových destiček s různými úhly

Artiklové číslo: 3105772
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3105772
EAN / GTIN 7291075304800
Číslo výrobce 3105772
L-číslo L23980 1083

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 85,4 mm, počet destiček (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 82,6 mm, celková délka (OAL) 40,4 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 85.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 85.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 82.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 050500-N-HP
  • Celková délka (OAL) 40.4 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 15 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 800 LINE" Zobrazit všechny