T290 ELN D.62-05-C.62-05 Stopkové frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3105152
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3105152
EAN / GTIN 7291075260540
Číslo výrobce 3105152
L-číslo L23980 1798

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 5, hloubka řezu maximum (APMX) 0,197″, Počet flétny (NOF) 5, Celková délka (OAL) 3,11″, typ Shank kulatý, typ Shank

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.197″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Celková délka (OAL): 3.11″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne