T490 SM-D2.5-14-4-1.0-13 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3105094
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105094
EAN / GTIN 7291075237832
Číslo výrobce 3105094
L-číslo L23980 2891

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,16″, Cutting Diameter (DC) 12-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 1,41″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 2,362″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.16″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.41″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL): 2.362″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny