HM90 FAL-D050-4-22-15 Čelní frézy nesoucí HM90 AXCR 1505 Destičky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3105020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105020
EAN / GTIN 7291075252347
Číslo výrobce 3105020

Popis

Popis:

Čelní a rohové frézy s WSP, montážní průměr, na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet destiček (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 49 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 49 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny