MM S-A-L8.00-C.750-T12-C Válcové stopky (stupňovité) pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3103844
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103844
EAN / GTIN 7291075148114
Číslo výrobce 3103844
L-číslo L24070 435

Popis

Popis:

  • Upínače pro modulární frézovací hlavy
  • Délka těla (LB): 4,43″
  • Průměr upínače, strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Velikost závitu upínače, strana obrobku (THSZWS): T12
  • Celková délka (OAL): 8″.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.72″
  • Délka telesa (LB): 4.43″
  • Maximální délka telesa (LBX): 4-1/2″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS): T12
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Maximální otácky (RPMX): 17790 Rev/min

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny