HP F90AN D40-10-22-07 Čelní 90° frézy nesoucí HP ANKT 0702 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3103819
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3103819
EAN / GTIN 7291075170443
Číslo výrobce 3103819
L-číslo L23980 891

Popis

Popis:

Fréza pro čelní frézování s WSP, průměr upínače, na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných prvků (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne