FF FW D2.50-1.00-09-C Čelní frézy s rychloposuvem

Artiklové číslo: 3103422
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3103422
EAN / GTIN 7291075162356
Číslo výrobce 3103422
L-číslo L23980 2392

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 2,402″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.68″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.079″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.402″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF WOMT09T3
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 13 Stupne