HM90 EAL32-L65-HSK63A-15 Dlouhé stopkové frézy s integrovaným rozhraním HSK pro obrábění hliníku s destičkami HM90 AXCR 1505 -.

Artiklové číslo: 3103167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103167
EAN / GTIN 7291075180985
Číslo výrobce 3103167
L-číslo L23980 2987

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 14 mm, celková délka (OAL) 123 mm, montážní hřídel HSK 63A, montážní hřídel HSK 63A, efektivní délka (LU) 60 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Funkcní délka (LF) 91 mm
  • Délka hlavy (LH) 65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Celková délka (OAL) 123 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 13 Stupne
  • Typ stopky HSK 63A
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 60 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny