HM90 EAL-D125-C125L5.5-15 HM90 EAL-D100-C100L5,5-15 Frézy dlouhé nesoucí HM90 AXCR 1505 Destičky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3103004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103004
EAN / GTIN 7291075180954
Číslo výrobce 3103004
L-číslo L23980 3090

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,551″, Počet vtokových (NOF) 2, Celková délka (OAL) 5-1/3″, Shank Typ Kulatý, Typ s kulatým koncem

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Délka hlavy (LH): 2.35″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 16 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny