HM90 E90A-D19-2-C20 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3102956
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3102956
EAN / GTIN 7291075115031
Číslo výrobce 3102956
L-číslo L23980 2727

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 19 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 90 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 19 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 19 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 90 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 25 mm