HM90 E90A-D.50-1-C.62-LB Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3102565
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102565
EAN / GTIN 7291075115710
Číslo výrobce 3102565
L-číslo L23980 1868

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 1, Celková délka (OAL) 6″, typ Shank kulatý, typ Shank

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 32 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny