FDN D063-08-CF4-06 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací s úpravou CLICKFIT.

Artiklové číslo: 3102279
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102279
EAN / GTIN 7291075120943
Číslo výrobce 3102279
L-číslo L23980 274

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr břitu (DC) 63 mm, počet drážek (NOF) 10, celková délka (OAL) 90 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CLICKFIT
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Typ stopky CLICKFIT
  • Použitelná délka (LU) 33 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny