HM90 E90A-D32-4-W32-XL Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3102133
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102133
EAN / GTIN 7291075114874
Číslo výrobce 3102133
L-číslo L23980 2678

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr drážky (DC/DCX) 32 mm, počet drážek (CICT) 4, max. délka drážky (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 160 mm, délka drážky Weldon, délka drážky Weldon, užitečná délka (LU) 28,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 124 mm
  • Délka hlavy (LH) 100 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 28.5 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny