Kluzné rameno kompl. pro velikost GSV (tommy bar), vyložení 140

Artiklové číslo: 3101330
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Svěrky
Vyložení max. 140 mm
Materiál kluzné kolejnice Spékaná ocel
S tlakovou deskou ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101330
EAN / GTIN 4008158033488
Číslo výrobce 3101330
L-číslo L80070 118
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Varianta/konstrukce s jednou rukojetí se třemi výstupky
  • Vhodné pro kolejnice velikosti GSV

Charakteristika:

  • Provedení: Páčka vč. Speciální tlakové desky se slinutým ocelovým vložkou
  • Režie: 140 mm

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.