• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleitbügel kpl. für Baugröße GSV (Knebelgriff), Ausladung 140

Artikel-Nr.: 3101330
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Zwingen
Ausladung max. 140 mm
Material Gleitschiene Sinterstahl
mit Druckplatte ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101330
EAN / GTIN 4008158033488
Herstellernummer 3101330
L-Nummer L80070 118
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eine Griffvariante/-ausführung mit drei Ausladungen
  • Passend für Schiene in Baugröße GSV

Merkmal:

  • Ausführung: Knebelgriff inkl. Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage
  • Ausladung: 140 mm

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.