FDN D160-16-40-R12 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3100779
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3100779
EAN / GTIN 7291075096019
Číslo výrobce 3100779
L-číslo L23980 2894

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 46,9 mm, průměr řezné destičky (DC) 160 mm, počet břitových destiček (CICT) 14, délka řezu max. (APMX) 16 mm, počet drážek (NOF) 14, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 60 mm, efektivní počet obvodových drážek (ZEFP) 7

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 46.9 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 14
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 7
  • Použitelná délka (LU) 43.5 mm