• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Šroub pro nastavení délky, provrtaný a čelně frézovaný 18 mm

Artiklové číslo: 309916 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M12×1
Délka 16 mm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309916 18
EAN / GTIN 4062406545314

Popis

Vhodné pro:

Všechny tepelné upínače nástrojů se závitem pro nastavení délky a s čelními chladicími tryskami.
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
    Pro ⌀ upínání (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku