• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Šroub pro nastavení délky, provrtaný, Pro ⌀ upínání: 6mm

Artiklové číslo: 309914 6
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
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů
Válcová hlava
S nákružkem
ne
Jmenovitá délka L
16 mm
Rozměr závitu d1
M5
Levý závit
ne
Profil pohonu
vnitřní šestihran
Stoupání závitu P
0,8 mm
Provedení stopky
Plný závit
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Strojový šroub
Druh závitu
Metrický ISO normální závit
Provrtané
ano
Celková délka L2
16 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309914 6
EAN / GTIN 4062406545055
Číslo výrobce 309914 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Všechny tepelné upínače nástrojů se závitem pro nastavení délky.