• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Šroub pro drážkové kameny, Pro ⌀ trnu D1: 32mm

Artiklové číslo: 309896 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška příruby L3 16 mm
Rozměr závitu d1 M5
Profil pohonu vnitřní šestihran
Provedení dříku Teilgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu M
Norma DIN 912 (zurückgeogen)
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309896 32
EAN / GTIN 2050001752765
Výrobce/odpovědná osoba Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 Bodelshausen, Deutschland, www.k-schuessler.de

Popis

Vhodné pro:

Drážkové kameny 309895.