• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Šroub pro drážkové kameny, Pro ⌀ trnu D1: 22mm

Artiklové číslo: 309896 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ trnu D1 22 mm
Rozměr závitu M4
Délka 12 mm
DIN 912
Pevnost 8.8
Druh produktu Sroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309896 22
EAN / GTIN 2050001752789
Výrobce/odpovědná osoba Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 BODELSHAUSEN, Deutschland, www.k-schuessler.de

Popis

Vhodné pro:

Drážkové kameny 309895.